Beli pisau bubut cnc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp759.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  2. KENNAMETAL Insert Bubut DIN Tips
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  3. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  4. MST Insert Pahat Bubut Tipe WN
    Mulai

    Rp609.900

    MST Insert Pahat Bubut Tipe WN
    Deskripsi:
    PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD: Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan. Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama. Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Kode W pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) segitiga bersudut 80 derajat.Kode N ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 0 derajat, bisa dipakai bolak-balik.Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode G ke empat artinya bentuk lubang sekrup silinder (kepala sekrup di atas permukaan insert).Ukuran:MST-SW-1025-WNMG080404-BM: chip breker BM untuk permukaan hasil bubutan yg normal.Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk: • Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang. • Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat. • Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi. • Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual. • Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
    atribut:
    • Length (mm): 8
    • Material: Carbide
    • Thickness (mm): 4.76
  5. SHUTER CNC Tool Carts
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  6. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  7. KRISBOW Mesin Bubut Mini
    Mulai

    Rp7.099.900

    KRISBOW Mesin Bubut Mini
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/600
    • Max. Swing Over Bed (mm): 305
    • Speed (rpm): 680, 1000, 1430, 2000, 2800
    • Dimensions (mm): 800x350x450
    • Maximum Length (mm): 450
  8. LEXEES Holder Bubut Eksternal Lathe Turning Tool
    Mulai

    Rp239.900

    LEXEES Holder Bubut Eksternal Lathe Turning Tool
    atribut:
    • Material: Steel
    • Suitable For: CNMG1204
  9. Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    Mulai

    Rp6.199.900

    Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Max Clamping Thickness (mm): 8
    • Max Length of Blade (mm): 630
    • Motor Power (W): 370
    • Voltage (V): 220
    • Gerinda Wheel Size: 200 x 20 x 15.88; 200 x 25.4 x 15.88
    • No Load Speed (rpm): 2800
  10. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  11. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  12. NISHIGAKI Drill Sharpener
    Mulai

    Rp1.899.900

    NISHIGAKI Drill Sharpener
    Deskripsi:
    - Blade edge adjuster- A chuck- B Chuck
  13. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  14. E-Grind Diamond Wheel
    Mulai

    Rp2.099.900

    E-Grind Diamond Wheel
    Deskripsi:
    Tool Grinding wheels are manufactured with the newest available technology and used on CNC Grindings for the Fluting, Gashing and Clearance Angles of Tungsten Carbide, HSS, Stainless drills, mills and reamers. Two series of Bond system are available: Polyimide and Hybrid. Machines: Watter, Anca matie, Schne aberger, Makino, TO-5, Stuer, SiGrifa,AvailabilityPolyimide bond grinding wheel: For small stock removal and provides perfect finishing when sharpening carbide tools, Polyimide is the high-performance duroplastic resin, Compared to phenolic resinit features much better performance in temperature durability (more than 300 degree Celsius) and floability. Polyimide grinding wheel provides high cutting efficiency, excellent profile stability and easiy being dressed, it is widely used for fresh tool manufacturing and re-sharpening process in Milling & Drilling operations. It offers good finishing and high price-to-performance ratio.Hybrid bond grinding Wheel (Hew) For large stock removal and high feed speed, low machine power. E-Grind has newly developed Hybrid wheels, which ensure higher material removal without compromising the surface finish, while ensuring considerable reduction in cycle times. These wheels can be used for both new tool manufacturing and re-sharpening on CNC Tool and Cutter Grinders.Hybrid wheels can provide the following benefitseExtremely high stock removal rates Maximum cutting ability Easy dressing Higher productivity Shorter process time during flute grinding Low grinding forces High process stability Quiet and even grinding process Best tool quality
  15. E-Grind Diamond Cutting Wheel
    Mulai

    Rp999.900

    E-Grind Diamond Cutting Wheel
    Deskripsi:
    Tool Grinding wheels are manufactured with the newest available technology and used on CNC Grindings for the Fluting, Gashing and Clearance Angles of Tungsten Carbide, HSS, Stainless drills, mills and reamers. Two series of Bond system are available: Polyimide and Hybrid. Machines: Watter, Anca matie, Schne aberger, Makino, TO-5, Stuer, SiGrifa,AvailabilityPolyimide bond grinding wheel: For small stock removal and provides perfect finishing when sharpening carbide tools, Polyimide is the high-performance duroplastic resin, Compared to phenolic resinit features much better performance in temperature durability (more than 300 degree Celsius) and floability. Polyimide grinding wheel provides high cutting efficiency, excellent profile stability and easiy being dressed, it is widely used for fresh tool manufacturing and re-sharpening process in Milling & Drilling operations. It offers good finishing and high price-to-performance ratio.Hybrid bond grinding Wheel (Hew) For large stock removal and high feed speed, low machine power. E-Grind has newly developed Hybrid wheels, which ensure higher material removal without compromising the surface finish, while ensuring considerable reduction in cycle times. These wheels can be used for both new tool manufacturing and re-sharpening on CNC Tool and Cutter Grinders.Hybrid wheels can provide the following benefitseExtremely high stock removal rates Maximum cutting ability Easy dressing Higher productivity Shorter process time during flute grinding Low grinding forces High process stability Quiet and even grinding process Best tool quality
    atribut:
    • Grain Size: D126
    • Diameter (mm): 157
    • Total Height (mm): 1
    • Bore Diameter (mm): 10
    • Dimensions (mm): 157x1x10x31.75
    • Rim Width (mm): 31.75
  16. Jarvis Sharpener
    Mulai

    Rp40.999.900

    Jarvis Sharpener
    atribut:
    • Motor: Pre-wired 120 V, 60 Hz, 1.3 A
    • Motor Protection: Thermally Protected
    • Overall Dimensions (LxWxH) (inch): 13.3x12.1x7.5
    • Overall Dimensions (LxWxH) (mm): 338x307x190.5
    • Power Connection Cable Type: IEC-320-C13 cable
    • Power Connection Current: 1.3
    • Power Connection Frequency: 60
    • Power Connection Phase: 1
    • Power Connection Voltage: 120
    • Sound Emission Level: 60 dB (A) during sharpening
    • Sound Measurement Distance (ft): 3
    • Sound Measurement Distance (m): 1
    • Sound Measurement Height (ft): 5
    • Sound Measurement Height (inch): 3
    • Sound Measurement Height (m): 1.6
  17. VARDEX TT External Holders Standard
    Mulai

    Rp909.900

    VARDEX TT External Holders Standard
    Deskripsi:
    Item No.001-00010AL25-3C
    atribut:
    • Company: Vargus
Daftar Harga pisau bubut cnc Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Bubut CNCRp759.999.900
KENNAMETAL Insert Bubut DIN TipsRp169.900
KRISBOW Mesin BubutRp83.999.900
MST Insert Pahat Bubut Tipe WNRp609.900
SHUTER CNC Tool CartsRp34.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
KRISBOW Mesin Bubut MiniRp7.099.900
LEXEES Holder Bubut Eksternal Lathe Turning ToolRp239.900
Wipro Mesin Asah Mata PisauRp6.199.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp4.799.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)